TRUSCO
樹脂台車 アイドルキャリー weego 省音車輪
荷物の運搬に便利な折りたたみ式収納ボックス付です。
用途
事務所などでの資料の運搬に。家庭でのごみ出しなどに。
セット内容
THB-KM
材質/仕上
収納ボックス:表面:エステル織物+撥水加工、裏面:塩ビコーティング
車輪径(Φmm)
75
材質(車輪)
静音エラストマー
均等荷重(kg)
100
荷台寸法(幅)(mm)
390
ハンドル高さ(mm)
790
フタ
あり
特性
省音、収納ボックス付
荷台寸法(奥行)(mm)
465
材質(荷台)
再生ポリプロピレン
ハンドルタイプ
折りたたみ
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
固定
内容量
1台
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62539278
WP-2G-B-THB
465×390
133
4.22
ブルー
¥
15,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
62539287
WP-2G-B-JS-THB
465×390
133
4.42
ブルー
¥
17,130
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
62539296
WP-2G-BK-THB
465×390
133
4.22
ブラック
¥
15,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
62539305
WP-2G-BK-JS-THB
465×390
133
4.42
ブラック
¥
17,130
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
62539314
WP-2G-LV-THB
465×390
133
4.22
ラベンダー
¥
15,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
62539323
WP-2G-OG-THB
465×390
133
4.22
オリーブ
¥
15,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
62539339
WP-2G-OR-THB
465×390
133
4.22
オレンジ
¥
15,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
62539348
WP-2G-P-THB
465×390
133
4.22
ピンク
¥
15,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
62539357
WP-2G-P-JS-THB
465×390
133
4.42
ピンク
¥
17,130
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62539366
WP-2G-W-THB
465×390
133
4.22
ホワイト
¥
15,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る