樹脂台車 グランカートサイレント ハンドトラックボックス付

樹脂台車 グランカートサイレント ハンドトラックボックス付 - TRUSCO

グランカートサイレントに簡易な荷台用ボックスを組み合わせたセット品、荷物の運搬が便利です。
マジックテープにて台車のハンドルに装着します。
樹脂製省音キャスターの採用により走行音を抑えた静かな台車です。

用途小口荷物の運搬に。材質/仕上荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装、キャスター金具:樹脂、車輪:ゴム内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62539734TPX-702-CHB200718×46818311
46,220
取扱い終了
62539743TPX-702S-CHB200718×46818313
61,180
取扱い終了
62539759TPX-902-CHB400900×60523016.5
63,360
取扱い終了
62539768TPX-902S-CHB400900×60523019.1
83,980
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62539777TPX-702-CHBA200718×46818310.8
43,040
取扱い終了
62539786TPX-702S-CHBA200718×46818312.8
58,840
取扱い終了
62539795TPX-902-CHBA400900×60523016.1
60,690
取扱い終了
62539804TPX-902S-CHBA400900×60523018.7
80,660
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする