TRUSCO
銅繊維入ESD手袋(手のひらコーティング仕様)
硫化銅複合繊維を使用しているため、摩擦帯電・接触帯電を防止します。
用途
製品組み立て作業。電気・電子部品組み立て作業。
厚さ(mm)
0.6
材質(すべり止め)
ポリウレタン
コーティング
手のひらコート
材質(繊維部)
ナイロン
表面抵抗値(Ω)
10e^4~6
抵抗値
繊維部 10e^4~6Ω
滑り止め効果
手のひら
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
ゲージ数
機能
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62541685
ESD-GPCL
L
22.5
8.3
18.4
ナイロン
グレー
15
静電気防止
1
¥790
¥
679
¥747
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62541694
ESD-GPCM
M
22
8
16.8
ナイロン
グレー
15
静電気防止
1
¥790
¥
679
¥747
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62541703
ESD-GPCS
S
21
7.7
16.4
ナイロン
グレー
15
静電気防止
1
¥790
¥
679
¥747
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください