薄板プラスチック用ダイヤモンドカッター

薄板プラスチック用ダイヤモンドカッター - TRUSCO

薄板プラスチックが暴れず綺麗に切れます。
薄板ポリカ・FRP・塩ビ・等の切断に適しています。
発泡スチロール系の切断にも対応。

用途3mmまでの薄板プラスチック・ポリカ・FRP・塩ビ等の切断に。適合材プラスチック・ポリカ・FRP・塩ビ等外径(Φmm)165穴径(Φmm)20.0材質/仕上台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒トラスコ品番207-2353刃数100質量(g)128最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500切断能力(mm)3刃厚(mm)1.0アズワン品番64-8733-56内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
刃厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62541764TPLA-165D550016520.01.0
5,130
4,398
4,838(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする