TRUSCO
養生テープ
長時間貼りつけた後も、糊残りがほとんどありません。
ポリエチレンラミネートした養生紙にもしっかりと貼りつきます。
用途
床、階段、塗膜取り合い部施工時の養生に。
トラスコ品番
206-4714
質量(g)
170
規格
JIS規格A5538相当
引張強度(N/mm)
2021/12/10
主な用途
養生
粘着力(N/25mm)
9.2
アズワン品番
64-8652-33
粘着力(N/mm)
3.68/10
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62542534
PTC-5025
ピンク
50
25
0.131
ポリオレフィン
アクリル系
9.2N/25mm、3.68/10N/mm
¥
480
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください