TRUSCO
六角穴付ボルト三価クロメート 白 全ネジ
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
種別
全ねじ
材質/仕上
クロムモリブデン鋼(SCM435)
規格
JIS B1176規格品
表面処理
三価クロメート仕上げ(白)
頭部形状
六角
強度区分
10.9
バスケットに入れる
31
件中 1~31件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
寸法d(mm)
寸法L(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62545483
B730-0314
1パック(36本)
52
M3
14
207-3296
¥
940
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62545499
B730-0316
1パック(34本)
54
M3
16
207-3297
¥
940
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62545508
B730-0318
1パック(34本)
57
M3
18
207-3298
¥
940
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62545517
B730-0406
1パック(38本)
71
M4
6
207-3299
¥
940
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62545526
B730-0414
1パック(36本)
90
M4
14
207-3300
¥
940
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62545535
B730-0416
1パック(34本)
91
M4
16
207-3301
¥
940
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62545544
B730-0418
1パック(32本)
93
M4
18
207-3302
¥
940
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62545553
B730-0422
1パック(28本)
94
M4
22
207-3303
¥
940
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62545569
B730-0506
1パック(22本)
69
M5
6
207-3304
¥
940
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62545578
B730-0514
1パック(32本)
128
M5
14
207-3305
¥
940
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62545587
B730-0516
1パック(28本)
121
M5
16
207-3306
¥
940
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62545596
B730-0518
1パック(26本)
120
M5
18
207-3307
¥
940
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
62545605
B730-0522
1パック(22本)
109
M5
22
207-3308
¥
940
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62545614
B730-0608
1パック(20本)
100
M6
8
207-3309
¥
940
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62545623
B730-0614
1パック(20本)
123
M6
14
207-3310
¥
940
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62545639
B730-0616
1パック(20本)
129
M6
16
207-3545
¥
940
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62545648
B730-0618
1パック(20本)
137
M6
18
207-3311
¥
940
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62545657
B730-0814
1パック(11本)
141
M8
14
207-3312
¥
940
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62545666
B730-0816
1パック(11本)
148
M8
16
207-3313
¥
940
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62545675
B730-0818
1パック(11本)
155
M8
18
207-3314
¥
940
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
62545684
B730-1220
1パック(6本)
207
M12
20
207-3315
¥
940
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62545693
B730-1225
1パック(6本)
229
M12
25
207-3316
¥
940
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62545709
B730-1230
1パック(4本)
172
M12
30
207-3317
¥
940
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62545718
B730-1235
1パック(4本)
186
M12
35
207-3318
¥
940
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62545727
B730-1240
1パック(4本)
204
M12
40
207-3319
¥
940
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62545736
B730-1245
1パック(4本)
222
M12
45
207-3320
¥
940
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62545745
B730-1250
1パック(4本)
239
M12
50
207-3321
¥
940
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
62545754
B730-1630
1パック(2本)
182
M16
30
207-3322
¥
940
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62545763
B730-1635
1パック(2本)
194
M16
35
207-3323
¥
940
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62545779
B730-1640
1パック(2本)
206
M16
40
207-3324
¥
940
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62545788
B730-1660
1パック(2本)
268
M16
60
207-3325
¥
940
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください