TRUSCO
六角穴付ボルト三価クロメート 白 半ネジ
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
全ねじタイプに比べて荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。
材質/仕上
クロムモリブデン鋼(SCM435)
寸法d(mm)
M12
強度区分
10.9
規格
JIS B1176規格品
頭部形状
六角
種別
半ねじ
表面処理
三価クロメート仕上げ(白)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62545797
B730-1255
1パック(4本)
257
55
¥
940
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62545806
B730-1260
1パック(2本)
145
60
¥
940
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください