三木精機
曲がりチップ E型 16Φ
用途
ワークとの干渉を避ける為の電極チップ
全長L(mm)
80
外径(Φmm)
16
テーパー
1/10
内容量
1個
全6種類を絞り込む
寸法H(mm)
選択してください
15
20
25
30
40
50
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62579467
BT-E1615-161
15
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
62579476
BT-E1620-161
20
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
62579485
BT-E1625-161
25
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
62579494
BT-E1630-161
30
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
62579503
BT-E1640-161
40
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
62579519
BT-E1650-161
50
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください