曜日別特売

DINコネクタ

DINコネクタ - マル信無線電機DINコネクタ - マル信無線電機
(1件のレビュー)
定格DC12V・1A
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
極数
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76021969MJ373-6B1パック(10個)6
オープン3,898
1,898
アウトレット
2,088(税込)
当日出荷
残り1点です
62580009MJ373-6B1個6
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
62579984MJ373-4B1個4
オープン
取扱い終了
返品不可
62579993MJ373-5B1個5
オープン
取扱い終了
返品不可
62580018MJ373-7B1個7
オープン
取扱い終了
返品不可
62580027MJ373-8B1個8
オープン
取扱い終了
返品不可
62580036MJ373-9B1個9
オープン
取扱い終了
返品不可
76026634MJ373-4B1パック(10個)4
オープン
取扱い終了
返品不可
76026643MJ373-8B1パック(10個)8
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62580009MJ373-6B76021969MJ373-6BMJ373-6B DINコネクタ マル信無線電機 76021969DINコネクタマル信無線電機1パック(10個)
1,898
税込2,088
内容量が変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62580009
2021-08-31
用途: 基板作成時
テクノホライゾン株式会社製造業

商品については問題有りません。
しかし、突然納期遅延の連絡がありました。今回は、納期の余裕があったため
★4つにしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする