鉄ステーキ皿丸柄付

鉄ステーキ皿丸柄付 - MTI(エムテーアイ)鉄ステーキ皿丸柄付 - MTI(エムテーアイ)鉄ステーキ皿丸柄付 - MTI(エムテーアイ)

シンプルな柄付きステーキ皿です。

材質【鉄板・鉄鋳物】PESノンスティックコーティング/【木台・パインウッド】ウレタンコーティング形状丸皿柄長さ(mm)90内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
外寸(mm)
内寸(mm)
アズワン品番
木台寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6258018515cm YY2153【鉄板】700【鉄板】154×25【鉄板】145×2064-9073-86150×150×18
2,000
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
6258019417cm YY2154【鉄板】960【鉄板】178×25【鉄板】168×2064-9073-87210×175×18
2,500
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
6258020320cm YY2155【鉄板】1250【鉄板】202×25【鉄板】192×2064-9073-88240×205×18
3,400
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする