墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト型 胴ベルト用 蛇腹縦型L1 スチールベルトセット

墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト型 胴ベルト用 蛇腹縦型L1 スチールベルトセット - タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト型 胴ベルト用 蛇腹縦型L1 スチールベルトセット - タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト型 胴ベルト用 蛇腹縦型L1 スチールベルトセット - タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト型 胴ベルト用 蛇腹縦型L1 スチールベルトセット - タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト型 胴ベルト用 蛇腹縦型L1 スチールベルトセット - タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト型 胴ベルト用 蛇腹縦型L1 スチールベルトセット - タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト型 胴ベルト用 蛇腹縦型L1 スチールベルトセット - タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト型 胴ベルト用 蛇腹縦型L1 スチールベルトセット - タジマツール(TJMデザイン)

小スペースの縦型ランヤードと胴ベルトのセット

用途新規格対応SEG胴ベルト用ランヤードセット種類伸縮式ベルト色バックルパススルー落下距離(m)(ショックアブソーバ)3.1最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種ランヤード(長さ)(m)(胴ベルト+胴ベルト用ランヤード)1.5自由落下距離(m)(ショックアブソーバ)最大:1.8ランヤード1丁掛け内容量1本
注意
※墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに
摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
サイズ
質量(g)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62614415B1SMJR-TL1BKベルト:ポリエステル、バックル:スチール、ロープ:ポリエステル+ベクトラン、フック:スチールM119065-1975-52
19,500
12,980
14,278(税込)
当日出荷
62614424B1SLJR-TL1BKベルト:ポリエステル、バックル:スチール、蛇腹:ナイロン、フック:スチールL118065-1975-49
19,500
12,980
14,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月18日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【TAJIMA】胴ベルト型用ランヤード
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする