曜日別特売
(3件のレビュー)

グラスファイバー骨採用でひっくり返っても折れにくい耐風タイプです

用途雨天時に。仕様ワンタッチトラスコ品番183-3908材質ポリエチレン酢酸ビニール(PEVA)タイプ長傘直径(Φcm)115(開いたとき)アズワン品番64-8713-52内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
親骨長さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62634478TBC-70A68.5
1,060
909
1,000(税込)
当日出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥400/税込¥440
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62634478
2024-07-23
用途: 雨天時の敷地内移動用
製造業

束ねて保管する際にビニール部が貼りつかないため、長持ちすると思います。

対象商品 : 62634478
2023-11-29
用途: 雨天時に

大きくて丈夫、さすがトラスコさんの商品と思います。
凡百の使い捨て傘とは違います。

2022-06-16
用途: 通常使用
その他業種

少し脆い。暫く使ってとある日開いたら、万歳の状態になり、そこからの原状回復は不可能になる。また、物に擦れると破ける。
グラスファイバー骨の割には安価なので、まあこんなものかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする