曜日別特売

キュービトロン2 クリーンサンディングシートロール

キュービトロン2 クリーンサンディングシートロール - 3M(スリーエム)キュービトロン2 クリーンサンディングシートロール - 3M(スリーエム)キュービトロン2 クリーンサンディングシートロール - 3M(スリーエム)キュービトロン2 クリーンサンディングシートロール - 3M(スリーエム)キュービトロン2 クリーンサンディングシートロール - 3M(スリーエム)キュービトロン2 クリーンサンディングシートロール - 3M(スリーエム)

切削性がよく、研磨目が細かいキュービトロン[[TM上]][[R2]]砥粒により、作業性の向上と作業時間の短縮が可能です
吸じん作業に適した、細かい穴があいた下地研磨用の研磨材です
幅方向は55mmと20mmに分割できる位置にミシン目が入っており、長さ方向は60mmピッチでミシン目が入っています

用途自動車補修時のパテ砥ぎや電着塗装面の足付け研磨等に。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62637777H/CSRL 240 75 CBT1箱(1巻)50、20
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
62637786H/CSRL 320 75 CBT1箱(1巻)50、20
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
62637847H/CSRL 400 75 CBT1箱(1巻)50、20
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
66112929H/CSRL 1000 75 CBT1箱(2巻)75
オープン
10,980
12,078(税込)
33日以内出荷
返品不可
66112938H/CSRL 500 75 CBT1箱(2巻)75
オープン
10,980
12,078(税込)
33日以内出荷
返品不可
66112947H/CSRL 600 75 CBT1箱(2巻)75
オープン
10,980
12,078(税込)
33日以内出荷
返品不可
66112956H/CSRL 800 75 CBT1箱(2巻)75
オープン
10,980
12,078(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする