ユタカメイク
ブラックKPトラックロープ
汚れが目立ちにくい、黒いロープです
強力なポリエチレンの特性を生かし作業性をアップさせる為にエステル糸を混ぜ、軽量・強力・作業性が良いロープです
用途
トラックの荷台での荷縛り用。
色
ブラック
内容量
1巻
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
太さ(Φmm)
質量(kg)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62640017
NBK-620
20
6
0.4
ポリエチレン、ポリエステル
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
62640026
76B0905
5
9
0.22
ポリエチレン、ポリエステル
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
62640035
TRBK-2
20
9
0.9
ポリエチレン、ポリエステル
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
62640044
TRBK-5
20
12
1.34
ポリエチレン、ポリエステル
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください