曜日別特売

ペール缶・一斗缶用コック(空気穴開け不要タイプ)

ペール缶・一斗缶用コック(空気穴開け不要タイプ) - アクアシステムペール缶・一斗缶用コック(空気穴開け不要タイプ) - アクアシステムペール缶・一斗缶用コック(空気穴開け不要タイプ) - アクアシステムペール缶・一斗缶用コック(空気穴開け不要タイプ) - アクアシステム

吐出口外径寸法がΦ41のペール缶を横向けに倒し、口金にはめ込んで液体を取り出すコックです
エア抜きチューブ付きなので缶に空気穴を開ける必要がありません

用途ペール缶・一斗缶から液体を小分けする際に。トラスコ品番137-2138材質本体:PP、発泡樹脂、ポリウレタン パッキン:NBR質量(kg)0.13使用温度範囲(℃)0~60使用流体低、中粘度オイル、洗剤、水、ワックス等アズワン品番64-8633-94危険物の類別非危険物内容量1個
注意
※樹脂口の口金だと取りつかない為、ご注意ください
※溶剤には使用できません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62640053PC-40PP
7,600
6,098
6,708(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする