曜日別特売

耐切創手袋 13ゲージケブラー[[R下]]SD ちょいグリ

耐切創手袋 13ゲージケブラー[[R下]]SD ちょいグリ - アトム耐切創手袋 13ゲージケブラー[[R下]]SD ちょいグリ - アトム耐切創手袋 13ゲージケブラー[[R下]]SD ちょいグリ - アトム

適度なグリップのあるフィットタイプです。

用途クリーンな環境が求められる組立。精密作業。機械組立金属加工。厚さ(mm)0.8規格ISO13997-TDM、EN388-2003材質(繊維部)ケブラー長繊維、ポリウレタン耐切創性B、2内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
ゲージ数
機能
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62642634HG-31K-LL21.58.119.4イザナス[[R下]]、ポリウレタンイエロー13耐切創、耐引裂、耐熱、低発塵性1
1,630
1,298
1,428(税込)
当日出荷
62642643HG-31K-LLLL23.58.519.4イザナス[[R下]]、ポリウレタンイエロー13耐切創、耐引裂、耐熱、低発塵性1
1,630
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
62642659HG-31K-MM20.57.617.4ケブラー[[R下]]長繊維、ポリウレタンイエロー13耐切創、耐引裂、耐熱、低発塵性1
1,630
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする