段差スロープ グレー

段差スロープ グレー - ユニット段差スロープ グレー - ユニット
(1件のレビュー)

適度な弾力でショックの吸収力をアップします
消音効果で、耳障りな音を吸収します
雨でも滑らない、新素材を採用しました
再生ゴムチップ(再生材95%)を特殊ポリマーで熱成形したリサイクル商品です
置いて敷くだけのカンタン設置です

用途段差部分のスロープとして最適です。材質再生ゴムチップ(再生材95%)、特殊ポリマー内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62644725866-09500×300×253.1
6,800
5,698
6,268(税込)
当日出荷
62644734866-10500×300×504.5
7,800
6,498
7,148(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62644725
2024-07-08
用途: 段差解消機の15mm段差に使用
株式会社日本荷役

車庫(クラウン等)の段差に使用。屋外に設置しているが、風雨に強く、滑らない。アンカー止め用の穴付きがあれば便利だが。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

段差プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする