3M(スリーエム)
ガラスクロス電気絶縁テープ No.69
銅を腐食しにくい粘着剤を使用しています
熱硬化させることでより強固に接着します
用途
モーター・トランスのコイル固定・結束・絶縁用途に耐熱電線の絶縁・保護に
主な用途
固定・結束・絶縁
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
特性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62655119
69 12X20
1巻
12
20
絶縁
オープン
¥
3,898
¥4,288
(税込)
当日出荷
62655128
69 19X20
1巻
19
20
絶縁
オープン
¥
5,798
¥6,378
(税込)
当日出荷
62655137
69 25X20
1巻
25
20
絶縁
オープン
¥
7,098
¥7,808
(税込)
当日出荷
62655146
69 50X20
1巻
50
20
絶縁
オープン
¥
12,980
¥14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24885929
69 50X20
1ケース(10巻)
50
20
絶縁
オープン
¥
129,800
¥142,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
24885938
69 19X20
1ケース(30巻)
19
20
絶縁
オープン
¥
169,800
¥186,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
24885947
69 12X20
1ケース(48巻)
12
20
絶縁
オープン
¥
179,800
¥197,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
24885956
69 25X20
1ケース(22巻)
25
20
絶縁
オープン
¥
149,800
¥164,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください