曜日別特売

LED照明器具 高天井用ベースライト 一般形 RGモデル 丸タイプ

LED照明器具 高天井用ベースライト 一般形 RGモデル 丸タイプ - 三菱電機

汎用性の高いレギュラーグレードモデル
ヒートシンクの小型化により、器具本体のコンパクト化と軽量化を実現したRGモデル

用途お求めやすい価格で工場・倉庫のリニューアルにカバーポリカーボネート(透明)タイプ高効率シリーズGTシリーズ電源デジタルインターフェース搭載定格電圧(V)AC100~242本体鋼板機能光源寿命お知らせ、段調光機能(100%←→75%)色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間色(カバー)透明グリーン購入法適合演色指数(Ra)75耐震性S2モデルRGモデル傾斜天井取付角度(°)30まで配光タイプ広角130°内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※直付専用
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
入力電流(A)
クラス
器具相当
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62657623EL-GT15512N/WAHTN1.484.7(200V時)0.44(200V時)1500水銀ランプ400形器具
106,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62657639EL-GT20512N/WAHTN1.8112.0(200V時)0.58(200V時)2000メタルハライドランプ400形器具
123,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62657648EL-GT30512N/W2AHTN1.9163.7(200V時)0.84(200V時)3000水銀ランプ700形器具
197,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする