コンパクトコネクタと極細ケーブルを採用。音声RCAピンプラグを3.5Φステレオミニプラグへ変換できるアナログオーディオ変換ケーブル。
お手持ちの音声RCAピンプラグがついたケーブルを3.5Φステレオミニプラグに変換できるケーブルです。
従来品より約25%小型化したスリムコネクタと、30%細くなった極細ケーブルを採用しています。※メーカー比
高純度OFC99.95%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。
サビに強く経年劣化・信号劣化を防ぐ金メッキ端子を採用しています。