エレコム
USB充電器(AC) Type-Cケーブル ケーブル一体型 最大5V/2.0A出力 スマホ/タブレット用
ケーブル一体型で、家庭用コンセントからUSB Type-Cコネクタ搭載のスマートフォンやタブレットをすぐに充電できるAC充電器。携帯に便利なコンパクト設計であり、かわいいキューブ型のデザインを採用。
質量(g)
約84
ケーブル長(m)
1.5
コネクタ形状
USB Type-C(オス)
定格入力電圧(V)
AC100~240(50/60Hz)
定格出力電流(A)
2
対応機種
USB Type-Cプラグから最大5V/2.0Aまでの出力で充電可能な機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約35×35×35(ACプラグ収納時)
定格入力電流(A)
0.22
コンセント仕様
90°回転収納式コンセントプラグ/トラッキング防止スリーブ付コンセントプラグ
定格出力電力(W)
10
定格出力電圧(V)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62668656
MPA-ACCX02BF
ブラックフェイス
¥2,670
取扱い終了
62668674
MPA-ACCX02PF
ピンクフェイス
¥2,670
取扱い終了
62668699
MPA-ACCX02WF
ホワイトフェイス
¥2,670
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください