東京彫刻工業
デジタル手打刻印機Patmark(R)‐mini スペアバッテリー
東京彫刻製刻印機Patmarkシリーズの予備バッテリーです。2~3時間の連続稼働が可能です。
トラスコ品番
169-5717
幅(mm)
76
高さ(mm)
82
質量(g)
900
奥行(mm)
119
保護機能
過充電、過放電防止機能
充電時間(分)
120分
内容量
1式
注意
※電池パックメーカーの都合により仕様が変更される場合がありますのでご了承下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62684047
PM-5-3
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません