フロンケミカル
フッ素樹脂熱収縮チューブ
透明で薬品性は万能です。ホットエアーガン150℃で熱収縮できます。
用途
金属・ガラスなどのロール・パイプ丸棒に。
全長(m)
1
材質
フッ素樹脂(FEP)
収縮率
25~30%
収縮温度
150℃
内容量
1本
全22種類を絞り込む
収縮前内径(Φmm)
選択してください
1.9
2.5
3.2
3.8
4.5
5.5
7
7.9
10.6
12.5
14.5
15
16.5
18
21.5
23.5
27
34
44
55
68
78
22種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
収縮後肉厚(mm)
収縮前内径(Φmm)
収縮後内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62662478
NR0502-001
5
0.2
1.9
1.3
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
62662487
NR0502-002
5
0.2
2.5
1.8
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62662496
NR0502-003
5
0.2
3.2
2.3
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62662514
NR0502-005
5
0.2
4.5
3.3
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62662523
NR0502-006
7
0.2
5.5
4.3
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62662539
NR0502-007
7
0.2
7
5.1
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62662548
NR0502-008
7
0.2
7.9
6.0
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62662557
NR0502-009
10
0.3
10.6
7.4
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62662566
NR0502-010
10
0.3
12.5
8.8
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月17日
62662575
NR0502-011
10
0.3
14.5
10.7
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62662584
NR0502-012
15
0.3
15
12.0
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62662593
NR0502-013
15
0.4
16.5
14.0
¥
6,800
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62662609
NR0502-014
15
0.4
18
15.5
¥
8,200
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62662618
NR0502-015
20
0.5
21.5
17.0
¥
9,800
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62662627
NR0502-016
20
0.5
23.5
20.0
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62662636
NR0502-017
20
0.5
27
22.0
¥
14,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62662645
NR0502-018
25
0.5
34
26.0
¥
17,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62662654
NR0502-019
25
0.5
44
34.0
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62662663
NR0502-020
30
0.5
55
43.0
¥
25,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62662679
NR0502-021
35
0.5
68
54.0
¥
31,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62662688
NR0502-022
35
0.5
78
66.0
¥
37,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62662505
NR0502-004
5
0.2
3.8
2.7
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください