曜日別特売

プレートフック

プレートフック - TRUSCO

設置幅の狭い面でも取り付け可能です。座ぐりなしタイプなので、ナベ頭などのねじをご使用ください。

用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。トラスコ品番160-7250幅(mm)7.5質量(g)4寸法L(mm)7.5寸法H(mm)20寸法d(mm)3寸法A(mm)25.5寸法D(mm)3寸法B(mm)7.5寸法T(mm)2寸法P1(mm)18寸法W1(mm)25.5寸法W2(mm)18寸法S1(mm)6.5寸法S2(mm)8.5吊下荷重N(kgf)29.4/3使用荷重(kN)0.03内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62662925TPTF-3
1,020
879
967(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする