一眼型メガネスーパー f OTG

一眼型メガネスーパー f OTG - UVEX(ウベックス)
(1件のレビュー)

CBR65レンズによるクリアな視界、ブルーライトカット、長時間使用の疲労を軽減します。軽量かつ細く柔軟なフレームとテンプルを使用しているので着用時のストレスを軽減します。オーバーグラスタイプです。ソフトフレームを使用して圧迫感を軽減しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。

仕様軽量、曇り止め、傷防止コーティングトラスコ品番160-6186材質/仕上フレーム:ポリカーボネート、ポリブチレンテレフタレート質量(g)39規格EN172規格品レンズ色ブラウン機能防曇加工、防傷加工コーティングsv excellenceテンプル色ブラック/ホワイト材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.1紫外線カット内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
626632489169164
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62663248
2021-04-06
用途: PC作業で使用。
その他業種

かけた途端、気に入りました!
リップタイプでは、目頭のあたりに金具の影があって視界を邪魔する感じでしたが、これだと、その邪魔もなく、眼鏡全体を覆うので視界も広々。大きさの割にとても軽くて、締め付けもないので、頭も痛くならない。
購入してホントに良かったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする