TRUSCO
ジャストフィット二眼型セーフティグラス
日本人の頭の形に良くフィットする設計になっているため、掛け心地が抜群です。UVカット(99.9%)仕様のレンズです。防塵性に優れています。
用途
切削、刈払い、木工、製材、研磨などの作業用として。
トラスコ品番
161-0793
幅(mm)
152
高さ(mm)
47
質量(g)
31
レンズ色
クリア
機能
防曇加工、防傷加工
テンプル色
クリアブルー
レンズ厚さ(mm)
約2
紫外線カット
○
鼻あて
○
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62663397
TJFG2-390
¥
3,370
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください