フロンケミカル
PFAメッシュシート
耐熱性に優れ、200℃までの高温滅菌処理及び濾過処理ができる高性能メッシュです。耐薬品性に優れ、高温のふるい分けにも用いられ150℃で常時使用可能です。
形状
ロールタイプ
材質
PFA
長さ(mm)
1000
幅(mm)
920
質量(g)
500
内容量
1巻(1m)
注意
※長さの指定は最長10mまでです。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(μm)
トラスコ品番
型式
目開き(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62664133
NR0521-001
70
139-2415
PFA-134
0.134
¥
38,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62664149
NR0521-002
231
139-2414
PFA-140
0.144
¥
33,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62664158
NR0521-003
160
139-2424
PFA-174
0.174
¥
33,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62664167
NR0521-004
100
139-2420
PFA-200
0.204
¥
33,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62664176
NR0521-005
215
139-2421
PFA-310
0.313
¥
33,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62664185
NR0521-006
158
139-2423
PFA-480
0.238
¥
33,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62664194
NR0521-007
478
139-2427
PFA-770
0.766
¥
33,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください