DIC(旧:大日本インキ化学工業)
ダイテナー
耐薬品性に優れたプラペール缶で、スチール缶と比較して軽く、ヘコミ・サビ・腐食の問題がありません。
用途
インキ、石油製品、塗料、接着剤、洗剤、食品など。
材質
本体:ポリエチレン(PE)、ハンドル:スチール
高さ(mm)
243
質量(g)
570
容量(L)
12
外径(Φmm)
302
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62665698
DTN-12LS-BK
171-7326
ブラック
64-8493-07
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
62665707
DTN-12LS-W
171-7327
ホワイト
64-8493-08
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください