TRUSCO TRUSCOの 物流用品 TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー TRUSCOの 吊具 Dリンク Dリンク 注文コード 62665795 62665804 62665813 直線部分と曲線部分のある、Dの形をしたリングです。接続部は溶接していますので、丈夫です。 用途かばんや衣類などの金具として。直線部に、ゴム・繊維などの幅のあるベルトを使用でき、曲線部分はチェーン・ワイヤ・ロープなどに使用。 寸法D(mm)6 使用荷重(kN)0.78 内容量1袋(2個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 TDL-6-45 TDL-6-50 TDL-6-55 トラスコ品番 選択解除 160-7254160-7255160-7256 質量(g) 選択解除 768692 寸法A(mm) 選択解除 455055 寸法B(mm) 選択解除 424752 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 62665795 TDL-6-45 160-7254 76 45 42 ¥1,900 ¥1,598 ¥1,598 ¥1,758 (税込) 翌々日出荷 62665804 TDL-6-50 160-7255 86 50 47 ¥2,040 ¥1,698 ¥1,698 ¥1,868 (税込) 翌々日出荷 62665813 TDL-6-55 160-7256 92 55 52 ¥2,220 ¥1,898 ¥1,898 ¥2,088 (税込) 翌々日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ”ナス型リンク” クロスビー 税込¥57,178 ¥51,980 バスケットへ クロメート鉄Cリンク ハイロジック 税込¥439~ ¥399~ 金属製Sカン 両開きタイプ メイワパーツ 税込¥5,498~ ¥4,998~ フレノリンクボルト A マーテック 税込¥9,458~ ¥8,598~ (2) SUS スナップフック 大洋製器工業 税込¥25,278~ ¥22,980~ フレノリンクボルト B マーテック 税込¥15,378~ ¥13,980~ SUS リングキャッチ 両ネジ 大洋製器工業 税込¥4,728~ ¥4,298~ リングキャッチ 両ネジ 大洋製器工業 税込¥1,428~ ¥1,298~ クイックリング (ステンレス製) エスコ 税込¥231 ¥210 バスケットへ 【輸入】シンブル A型 大洋製器工業 税込¥3,078~ ¥2,798~ SUS 板シンブル 大洋製器工業 税込¥175~ ¥159~ 【国産】シンブル A型 大洋製器工業 税込¥5,278~ ¥4,798~ ワイヤコース 大洋製器工業 税込¥142~ ¥129~ 鉄 スリムアイプレート ニッケル ニッサチェイン 税込¥395~ ¥359~ 鉄 スリムオープンアイプレート ニッケル ニッサチェイン 税込¥395~ ¥359~ 鉄 丸型アイプレート ニッケル ニッサチェイン 税込¥439~ ¥399~ 鉄 丸型オープンアイプレート ニッケル ニッサチェイン 税込¥439~ ¥399~ 鉄 回転アイプレート ニッケル ニッサチェイン 税込¥714~ ¥649~ 鉄 角型アイプレート ニッケル ニッサチェイン 税込¥384~ ¥349~ ドブメッキ ワイヤコース ハイロジック 税込¥274~ ¥249~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープ物流用品ワイヤー・スリング・吊具・バランサー吊具リンクDリンク 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「リンク」にはこんなカテゴリがあります 丸リンク Dリンク 楕円リンク 四角リンク 三角リンク シェアする マイページ 最近見た商品