フジテック・ジャパン
ステンレス蝶番
錆びにくいステンレス製の蝶番です。丁番本体の仕上げはヘアーライン仕上げです。ナイロンリング入りで、耐久性に優れます。
用途
丁番本体の仕上げはヘアーライン仕上げです。
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長a(mm)
幅C(mm)
厚さh(mm)
ねじ穴数
質量(g)
セット内容
穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62666389
B-11300
1袋(2個)
25.4
21.5
0.84
4
5
取付用ビス8本
3.4
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
62666398
B-11301
1袋(2個)
32.3
23.5
0.82
4
10
取付用ビス8本
3.4
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
62666407
B-11302
1袋(2個)
38.4
27.5
0.87
4
20
取付用ビス8本
3.4
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
62666416
B-11303
1袋(2個)
51
35
0.8
4
35
取付用ビス(51mm:8本、64・76・89mm:12本、102mm:16本)
4.3
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
62666425
B-11304
1袋(2個)
64
40
0.9
6
65
取付用ビス(51mm:8本、64・76・89mm:12本、102mm:16本)
3.9
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
62666434
B-11305
1袋(2個)
76
45
0.9
6
80
取付用ビス(51mm:8本、64・76・89mm:12本、102mm:16本)
4.4
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
62666443
B-11306
1袋(2個)
89
56.5
1.1
6
140
取付用ビス(51mm:8本、64・76・89mm:12本、102mm:16本)
4.7
¥
2,672
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
62666459
B-11307
1袋(2個)
102
66
1.4
8
225
取付用ビス(51mm:8本、64・76・89mm:12本、102mm:16本)
4.8
¥
3,564
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
62666949
B-11133
1個
51
38.5
1.5
4
30
-
4
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
62666958
B-11134
1個
64
42
1.5
6
50
-
4.9
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
62666967
B-11135
1個
76
50
1.5
6
60
-
5
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
62666976
B-11136
1個
89
56.5
2
6
110
-
5.4
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
62666985
B-11137
1個
102
70
2
8
150
-
5.9
¥
1,998
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
62666994
B-11138
1個
127
80.5
2
8
240
-
5.9
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください