フジテック・ジャパン
厚口カラー蝶番
(1件のレビュー)
1袋に蝶番2枚・取付用ビスがセットになった使い切りタイプのカラー蝶番です。
材質/仕上
スチール
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
ねじ穴数
質量(g)
穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62666468
B-11045
75
50
1.6
6
135
5.1
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
62666477
B-11046
89
55
1.8
6
200
5.4
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
62666486
B-11047
100
72.5
1.8
8
295
5.4
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
62666538
B-11034
50
38.5
1.3
4
60
4.8
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
62666547
B-11035
63.5
42
1.3
6
80
4.9
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
62666556
B-11036
75
50
1.6
6
135
5.1
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
62666565
B-11037
89
55
1.8
6
200
5.4
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62666574
B-11038
100
72.5
1.8
8
295
5.4
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62666617
B-11043
50
38.5
1.3
4
60
4.8
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62666626
B-11044
63.5
42
1.3
6
80
4.9
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62666653
B-11052
50
38.5
1.3
4
60
4.8
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62666669
B-11053
63.5
42
1.3
6
80
4.9
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62666678
B-11054
75
50
1.6
6
135
5.1
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
62666687
B-11055
89
55
1.8
6
200
5.4
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62666696
B-11056
100
72.5
1.8
8
295
5.4
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください