薄口カラー蝶番

薄口カラー蝶番 - フジテック・ジャパン薄口カラー蝶番 - フジテック・ジャパン薄口カラー蝶番 - フジテック・ジャパン薄口カラー蝶番 - フジテック・ジャパン薄口カラー蝶番 - フジテック・ジャパン

1袋に蝶番2枚・取付用ビスがセットになった使い切りタイプのカラー蝶番です。

セット内容取付用ビス8本材質/仕上スチールねじ穴数4内容量1袋(2個)
全9種類を絞り込む
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
質量(g)
穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62666495B-1104925230.7153.5
オープン
179
197(税込)
当日出荷
62666504B-1103125230.7153.5
オープン
179
197(税込)
当日出荷
62666513B-110323222.50.8153.5
オープン
199
219(税込)
当日出荷
62666529B-1103337.5270.8203.9
オープン
229
252(税込)
当日出荷
62666583B-1104025230.7153.5
オープン
179
197(税込)
当日出荷
62666599B-110413222.50.8153.5
オープン
199
219(税込)
当日出荷
メーカー直送
62666608B-1104237.5270.8203.9
オープン
229
252(税込)
当日出荷
62666635B-110503222.50.8153.5
オープン
199
219(税込)
当日出荷
62666644B-1105137.5270.8203.9
オープン
229
252(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする