ARCH
ステンレス厚口丁番
(2件のレビュー)
磨耗が少ないリング入りです。
表面処理
ヘアライン仕上げ
取付け方法
木ねじ(付属)
内容量
1枚
全6種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
51.0
64.0
76.0
89.0
102.0
127.0
幅(mm)
選択してください
39.0
42.5
50.0
56.5
70.0
82.0
厚さ(mm)
1.3
1.5
1.8
ねじ穴数
4
6
8
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
ねじ穴数
質量(g)
寸法D2(mm)
穴径(Φmm)
耐荷重(kg)
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62666705
TN3530-102HL
102.0
70.0
1.8
8
155
9.5
6
2個使用時:18
木ねじ:8個
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
62666714
TN3530-127HL
127.0
82.0
1.8
8
250
11.3
6
2個使用時:20
木ねじ:8個
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
62666723
TN3530-51HL
51.0
39.0
1.3
4
30
6.2
4.2
2個使用時:7
木ねじ:4個
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
62666739
TN3530-64HL
64.0
42.5
1.3
6
42.5
6.2
5
2個使用時:10
木ねじ:6個
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
62666748
TN3530-76HL
76.0
50.0
1.5
6
48
7.4
5.2
2個使用時:12
木ねじ:6個
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
62666757
TN3530-89HL
89.0
56.5
1.8
6
107
9.1
5.4
2個使用時:16
木ねじ:6個
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください