ARCH
厚口丁番
クローゼット、物入れ用です。
取付け方法
木ねじ(付属)
内容量
1枚
全15種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
64.0
76.0
89.0
101.0
126.0
幅(mm)
選択してください
41.0
48.0
55.0
70.0
79.0
厚さ(mm)
1.4
1.5
1.8
2.0
ねじ穴数
6
8
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
ねじ穴数
質量(g)
寸法D2(mm)
穴径(Φmm)
付属品
耐荷重(kg)
表面処理
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62666766
TN1530-102BR
101.0
70.0
1.8
8
145
9.3
5.5
木ねじ:16個
2個使用時:8
焼付塗装仕上げ
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62666775
TN1530-102G
101.0
70.0
1.8
8
145
9.3
5.5
木ねじ:16個
2個使用時:8
焼付塗装仕上げ
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62666784
TN1530-102S
101.0
70.0
1.8
8
145
9.3
5.5
木ねじ:16個
2個使用時:8
焼付塗装仕上げ
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62666793
TN1530-127BR
126.0
79.0
2.0
8
225
10.9
6.3
木ねじ:18個
2個使用時:8
焼付塗装仕上げ
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62666809
TN1530-127G
126.0
79.0
2.0
8
225
10.9
6.3
木ねじ:18個
2個使用時:8
焼付塗装仕上げ
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62666818
TN1530-127S
126.0
79.0
2.0
8
225
10.9
6.3
木ねじ:18個
2個使用時:8
S(シルバー塗装)
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
62666854
TN1530-64BR
64.0
41.0
1.4
6
40
6.3
4.5
木ねじ:7個
2個使用時:6
焼付塗装仕上げ
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62666863
TN1530-64G
64.0
41.0
1.4
6
40
6.3
4.5
木ねじ:7個
2個使用時:6
焼付塗装仕上げ
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62666879
TN1530-64S
64.0
41.0
1.4
6
40
6.3
4.5
木ねじ:7個
2個使用時:6
焼付塗装仕上げ
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62666888
TN1530-76BR
76.0
48.0
1.5
6
64.5
7
5
木ねじ:10個
2個使用時:6
焼付塗装仕上げ
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62666897
TN1530-76G
76.0
48.0
1.5
6
64.5
7
5
木ねじ:10個
2個使用時:6
焼付塗装仕上げ
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62666906
TN1530-76S
76.0
48.0
1.5
6
64.5
7
5
木ねじ:10個
2個使用時:6
焼付塗装仕上げ
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62666915
TN1530-89BR
89.0
55.0
1.5
6
100
8.3
5.4
木ねじ:12個
2個使用時:6
焼付塗装仕上げ
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62666924
TN1530-89G
89.0
55.0
1.5
6
100
8.3
5.4
木ねじ:12個
2個使用時:6
焼付塗装仕上げ
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62666933
TN1530-89S
89.0
55.0
1.5
6
100
8.3
5.4
木ねじ:12個
2個使用時:6
焼付塗装仕上げ
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください