ARCH
厚口丁番
家具、小箱等 軽量扉用です。
付属品
木ねじ:5個
長さ(mm)
50.5
幅(mm)
38.5
厚さ(mm)
1.3
質量(g)
29
穴径(Φmm)
4.5
耐荷重(kg)
2個使用時:4
表面処理
焼付塗装仕上げ
寸法D2(mm)
6.1
取付け方法
木ねじ(付属)
ねじ穴数
4
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62666827
TN1530-51BR
168-7683
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62666836
TN1530-51G
168-7711
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62666845
TN1530-51S
168-7665
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください