曜日別特売

ステンレス中厚丁番

ステンレス中厚丁番 - ARCHステンレス中厚丁番 - ARCHステンレス中厚丁番 - ARCH
(2件のレビュー)
表面処理光沢研磨仕上げ取付け方法木ねじ(付属)内容量1枚
全6種類を絞り込む
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
ねじ穴数
6種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
ねじ穴数
質量(g)
寸法D2(mm)
穴径(Φmm)
耐荷重(kg)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62667003TN4520-102BK102.066.51.58106.58.25.52個使用時:16木ねじ:8個
オープン
819
901(税込)
当日出荷
62667019TN4520-127BK127.082.01.58177.59.25.52個使用時:18木ねじ:8個
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
62667028TN4520-51BK51.034.50.84184.84.42個使用時:5木ねじ:4個
オープン
249
274(税込)
当日出荷
62667037TN4520-64BK64.040.00.86284.84.22個使用時:7木ねじ:6個
オープン
299
329(税込)
当日出荷
62667046TN4520-76BK76.046.01.0642.564.52個使用時:10木ねじ:6個
オープン
429
472(税込)
当日出荷
62667055TN4520-89BK89.056.01.2672.575.52個使用時:12木ねじ:6個
オープン
579
637(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-08
用途: ドア丁番の交換
農・林・水産業

ホームセンターで類似品を購入しましたが、ねじ穴の位置が合わず(1mm~2mm)無理しての交換を考えました。念のためモノタロウさんでメーカー検索したところ、交換対象品と同じメーカーさんのこの商品があったので注文しました。結果、穴位置に違いもなく簡単に交換ができました。別のドアも同一品が使用されているのでリピート注文しました

対象商品 : 62667003
2022-11-11
用途: トラック(トラクタ)踊り場の蝶番として

このメーカーを探すのに苦労しました探した結果モノタロウさんにあり、購入しました。全く同じ商品だったので、穴あけ加工もせずにそのまま交換できよかったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする