NewHikari
鉄ユニクロ座付貫抜
取り付けしやすい座付の貫抜です。
用途
門扉や物置の施錠に。雪の多い地域で雪囲いの金具としても使われています。
材質
鉄ユニクロ
内容量
1個
全6種類を絞り込む
トラスコ品番
選択してください
836-6488
836-6489
836-6490
836-6491
836-6492
836-6493
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62670144
SH-KBU40R
836-6488
施錠:42
93
70.9
¥
200
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
62670153
SH-KBU40T
836-6489
施錠:42
93
91.7
¥
200
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62670169
SH-KBU50R
836-6490
施錠:52
103
81
¥
240
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
62670178
SH-KBU50T
836-6491
施錠:52
103
101.4
¥
300
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62670187
SH-KBU60R
836-6492
施錠:62
115
93.1
¥
240
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
62670196
SH-KBU60T
836-6493
施錠:62
115
116.1
¥
300
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください