GEDORE
平行ピンポンチ119
クロムモリブデンバナジウム鋼を使用しているので、非常に耐久性に優れています。八角胴タイプで作業性にも優れています。
材質/仕上
クロムモリブデンバナジウム鋼
内容量
1本
全6種類を絞り込む
全長(mm)
110
150
先端径(mm)
選択してください
1.5
2.5
3.5
4.5
7.0
9.0
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
全長(mm)
質量(g)
先端径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62670695
2004658
137-4529
8
110
61
1.5
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
62670704
8758720
137-4530
10
150
69
2.5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62670713
8758990
137-4531
10
150
72
3.5
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
62670729
8759450
137-5777
12
150
103
7.0
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62670747
8856220
137-5775
10
150
65
4.5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62670738
8759610
137-5778
12
150
115
9.0
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください