曜日別特売

甘藷苗保護シートめーでるシート

甘藷苗保護シートめーでるシート - 日東エルマテリアル甘藷苗保護シートめーでるシート - 日東エルマテリアル

立ったまま押すだけなので腰に負担がかかりにくく、スピーディに作業が進みます。いも苗を植えたマルチの上を立ったままの姿勢で「らくらくローラー」押していくだけです。

用途めーでるシートの専用機です。トラスコ品番161-3980幅(mm)960質量(kg)9高さ(mm)410奥行(mm)520内容量1台
注意
※受注時期は4月~11月です。※納期3ヵ月以上※受注単位は10台一括発注、一括送り(送り先複数は可)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62670817RAL-1
オープン
219,800
241,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット・シート・マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする