TRUSCO
耐候性樹脂角杭
原料にカーボンブラックを配合しているためUV劣化に強く、耐候性に優れています。
用途
ロープ柵やチェーン柵に。ネットの支柱や看板の固定に。
穴径(Φmm)
ロープ:13穴2ヵ所付
内容量
1本
注意
※施工にあたっては、安全帽、手袋等保護具を着用し、怪我には十分注意してください。※偏った荷重がかかると曲がることがあります。※また、強い日光により反ることがありますがプラスチックの特性によるもので異常ではありません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62671736
TKK-5509A
161-2483
55
2.2
900
¥
1,440
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
62671745
TKK-6012A
161-2484
60
3.4
1200
¥
2,520
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください