携帯マスクケース

携帯マスクケース TRUSCO 携帯マスクケース TRUSCO 携帯マスクケース TRUSCO 携帯マスクケース TRUSCO 携帯マスクケース TRUSCO 携帯マスクケース TRUSCO
(3件のレビュー)

マスクを持ち歩く時に折れ曲がる事がなく便利です。清潔にマスクを保管できます。目安マスク入り数は3枚です。

用途マスクを保管、収納ケースとして。 トラスコ品番161-3280 幅(mm)190 ネイビー 高さ(mm)12 質量(g)80 奥行(mm)110 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62672436 MSC-NV
360
309
340 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
62672436
2023-04-29
用途:
持ち運び
製造業

二つ折りでマスクを収納するケースが多いのですが、この商品は折り目を付けずに持ち運べるのがよかったです。樹脂製なので臭いが移らないかが心配でしたが、大丈夫でした。

対象商品:
62672436
2021-06-15
用途:
ケータリングに使用しています。
OFFICE MAKI 様

今までチャック付きビニール袋に新品のマスクを入れて持ち歩いていました。携帯マスクケースが目にとまり衝動買いで購入してみました。なんとなくしゃれていて濃い目のブルーで手触りがよろしいかと思います。Lサイズのマスク3枚がゆったり入ります。面倒なので今は、6枚きつきつで入れてます。

対象商品:
62672436
2021-06-22
用途:
マスクの携帯用
合資会社山崎金物店 様

外出先でマスクのゴムが取れてしまう事があったが、予備を携行するのに苦労していた。このマスクケースに数枚入れて携行しているが、常に安心感がある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする