赤尾
ケブラー(R)編手袋10G
薄手タイプの耐切創手袋です。
用途
細かい作業での切創防止に。
厚さ(mm)
1.2
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
ゲージ数
耐切創性
機能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62672883
AKV10G-L
L
24
8
20
ポリエステル、ポリアミド、ポリウレタン
イエロー
10
3
耐切創
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62672908
AKV10G-M
M
23
8
18
ケブラー[[R下]]繊維
イエロー
10
3
耐切創
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
62672926
AKV10G-S
S
22
7
17
ケブラー[[R下]]繊維
イエロー
10
3
耐切創
¥
800
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください