赤尾
ケブラー(R)編手袋10G-P
薄手タイプの耐切創手袋です。
用途
細かい作業での切創防止に。
トラスコ品番
114-7385
厚さ(mm)
1
質量(g)
45
色(手首部)
オレンジ
滑り止め効果
あり
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
ゲージ数
耐切創性
機能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62672917
AKV10G-P
フリー
23
8
18
ケブラー[[R下]]繊維
イエロー
10
3
耐切創
¥
950
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください