赤尾
ケブラー(R)編手袋7G
最も標準的な厚手タイプの軍手です。
用途
金属加工。
厚さ(mm)
2.0
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
ゲージ数
耐切創性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62672969
AKV7G-L
L
23
8
20
ケブラー(R)繊維、綿
イエロー
7
4
¥
980
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
62672996
AKV7G-S
S
22
7
18
ケブラー[[R下]]繊維
イエロー
7
4
¥
980
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62673005
AKV7G-SS
SS
21
7
16
ケブラー[[R下]]繊維
イエロー
7
4
¥
980
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください