赤尾
ケブラー(R)編手袋7G-K23P
厚手タイプの耐切創手袋です。
用途
金属加工。
トラスコ品番
114-7379
厚さ(mm)
2.0
質量(g)
75
色(手首部)
白
滑り止め効果
あり
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
ゲージ数
耐切創性
機能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62672987
AKV7G-P
フリー
23
8
20
ケブラー[[R下]]繊維
イエロー
7
4
耐切創
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください