曜日別特売

ステンレス角丁番

ステンレス角丁番 - ARCH

リビングドア勝手口等に使用できます。

付属品木ねじ:8個幅(mm)102.0厚さ(mm)2.0全長(mm)102.0質量(g)220穴径(Φmm)5.5耐荷重(kg)2個使用時:20寸法D2(mm)11.2取付け方法木ねじ(付属)ねじ穴数8内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62674649TN3551DX-102AN168-7690焼付塗装仕上げ
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
62674658TN3551DX-102HL168-7674ヘアライン仕上げ
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
62674667TN3551DX-102SG168-7687焼付塗装仕上げ
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする