ARCH
ステンレスケンヨウ丁番
掘込み不要で作業効率がアップします。左右兼用です。
ねじ穴数
8
付属品
木ねじ:8個
幅(mm)
88.4
厚さ(mm)
2.0
全長(mm)
103.0
質量(g)
140
穴径(Φmm)
5.7
耐荷重(kg)
2個使用時:18
寸法D2(mm)
11.2
取付け方法
木ねじ(付属)
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
全長(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
表面処理
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62674676
TN4130-AN
2個使用時:18
103.0
88.4
2.0
焼付塗装仕上げ
168-7735
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62674685
TN4130-HL
2個使用時:18
103.0
88.4
2.0
ヘアライン仕上げ
168-7718
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
62674694
TN4130-SG
2個使用時:18
103.0
88.4
2.0
焼付塗装仕上げ
168-7676
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください