曜日別特売

厚口フラッシュ丁番ルーズピン

厚口フラッシュ丁番ルーズピン - ARCH厚口フラッシュ丁番ルーズピン - ARCH

掘り込みが不要で取付が簡単です。軸芯が抜けるルーズピンタイプです。

耐荷重(kg)2個使用時:7表面処理焼付塗装仕上げ取付け方法木ねじ(付属)内容量1枚
注意
※商品画像はシルバー色となります。ブラウン色をご購入の方はご注意の上、ご購入をお願いします。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
ねじ穴数
質量(g)
寸法D2(mm)
穴径(Φmm)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62674719TNFH03-76BR76.049.01.77408.55.5木ねじ:10個
オープン
419
461(税込)
当日出荷
62674728TNFH03-76S76.049.01.77408.55.5木ねじ:10個
オープン
419
461(税込)
当日出荷
62674868TNFH03-100BR100.064.01.87939.25.5木ねじ:16個
オープン
529
582(税込)
当日出荷
メーカー直送
62674877TNFH03-100S100.064.01.87939.25.5木ねじ:16個
オープン
529
582(税込)
当日出荷
メーカー直送
62674886TNFH03-64BR63.549.51.54357.24.6木ねじ:4個
オープン
359
395(税込)
当日出荷
メーカー直送
62674895TNFH03-89S89.057.01.87689.25.5木ねじ:12個
オープン
459
505(税込)
当日出荷
メーカー直送
62674703TNFH03-64S63.549.51.54357.24.6木ねじ:4個
オープン
359
395(税込)
欠品中
62674737TNFH03-89BR89.057.01.87689.25.5木ねじ:12個
オープン
459
505(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする