曜日別特売

ステンレスフラッシュ丁番

ステンレスフラッシュ丁番 - ARCH

磨耗が少ないリング入りです。掘込み不要で取付が簡単です。

取付け方法木ねじ(付属)内容量1枚
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
ねじ穴数
質量(g)
寸法D2(mm)
穴径(Φmm)
耐荷重(kg)
付属品
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62674746TN4300-102AN102.066.01.58907.65.62個使用時:16木ねじ:8個焼付塗装仕上げ
オープン
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
62674755TN4300-102HL102.066.01.58907.65.62個使用時:16木ねじ:8個ヘアライン仕上げ
オープン
639
703(税込)
当日出荷
62674764TN4300-102SG102.066.01.58907.65.62個使用時:16木ねじ:8個焼付塗装仕上げ
オープン
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
62674773TN4300-64AN64.038.00.84204.84.32個使用時:7木ねじ:4個焼付塗装仕上げ
オープン
479
527(税込)
当日出荷
メーカー直送
62674789TN4300-64HL64.038.00.84204.84.32個使用時:7木ねじ:4個ヘアライン仕上げ
オープン
329
362(税込)
当日出荷
62674798TN4300-64SG64.038.00.84204.84.32個使用時:7木ねじ:4個焼付塗装仕上げ
オープン
479
527(税込)
当日出荷
メーカー直送
62674807TN4300-76AN76.051.01.57557.64.82個使用時:10木ねじ:7個焼付塗装仕上げ
オープン
659
725(税込)
当日出荷
メーカー直送
62674816TN4300-76HL76.051.01.57557.64.82個使用時:10木ねじ:7個ヘアライン仕上げ
オープン
469
516(税込)
当日出荷
62674825TN4300-76SG76.051.01.57557.64.82個使用時:10木ねじ:7個焼付塗装仕上げ
オープン
659
725(税込)
当日出荷
メーカー直送
62674834TN4300-89AN89.061.01.57707.65.52個使用時:12木ねじ:7個焼付塗装仕上げ
オープン
679
747(税込)
当日出荷
メーカー直送
62674843TN4300-89HL89.061.01.57707.65.52個使用時:12木ねじ:7個ヘアライン仕上げ
オープン
519
571(税込)
当日出荷
62674859TN4300-89SG89.061.01.57707.65.52個使用時:12木ねじ:7個焼付塗装仕上げ
オープン
679
747(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする