厚口フラッシュ丁番リング入り

厚口フラッシュ丁番リング入り - ARCH

掘り込みが不要で取付が簡単です。

表面処理焼付塗装仕上げ取付け方法木ねじ(付属)内容量1枚
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
ねじ穴数
質量(g)
寸法D2(mm)
穴径(Φmm)
付属品
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62674904TNFH04-100BR100.064.01.87939.25.5木ねじ:16個2個使用時:7
オープン
569
626(税込)
当日出荷
62674913TNFH04-100S100.064.01.87939.25.5木ねじ:16個2個使用時:7
オープン
569
626(税込)
当日出荷
メーカー直送
62674929TNFH04-64BR63.549.51.54357.24.6木ねじ:7個2個使用時:4
オープン
389
428(税込)
翌々日出荷
62674938TNFH04-64S63.549.51.54357.24.6木ねじ:7個2個使用時:4
オープン
389
428(税込)
当日出荷
メーカー直送
62674947TNFH04-76BR76.049.01.57407.24.6木ねじ:10個2個使用時:7
オープン
449
494(税込)
当日出荷
メーカー直送
62674956TNFH04-76S76.049.01.57407.24.6木ねじ:10個2個使用時:7
オープン
449
494(税込)
当日出荷
メーカー直送
62674965TNFH04-89BR89.057.01.77688.55.5木ねじ:12個2個使用時:7
オープン
469
516(税込)
当日出荷
62674974TNFH04-89S89.057.01.77688.55.5木ねじ:12個2個使用時:7
オープン
469
516(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする